※2-1-M14-4-CC ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの 空圧補器関連商品
CCVS/CCVL - バルブユニット(CCVS32)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
電磁弁定格電圧(V)
(5)DC24
注文コード
32586776
品番
CCVS32-5D-U1
参考基準価格(税別)
¥33,660
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
電磁弁定格電圧
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
リード線取出方法
【電磁弁】(D)DIN形ターミナル
CE-対応品
(-)金具なし
追記号
(U1)ユニットCC63用
電磁弁定格電圧(V)
(5)DC24
バルブユニットの大きさ
(S)小流量形
制御弁
(3)微小流量制御弁
複合弁
(2)ストップ弁
CADデータダウンロード