600RC-N 600型 黄銅製ボールバルブ(フルボア) 東洋バルヴ 32615344 600RC-N 600型 黄銅製ボールバルブ(フルボア) 東洋バルヴ 32615344

600型 黄銅製ボールバルブ(フルボア)

(31件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 32615344 品番 600RC-N
参考基準価格(税別)¥4,360 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
呼び径(A)8 呼び径(B)1/4 用途多目的・中圧汎用 形状ストレート 材質(本体)黄銅C3771BE 寸法L(mm)50 寸法H(mm)37 最高使用圧力(MPa)(常温の水・油・ガス)4.1、(150℃以下の水・油・ガス)1.0 接続ねじRc 接続方式ねじ込み形 寸法D1(mm)70 材質(シート)PTFE 材質(ボール)C3771BE(ニッケルクロムめっき) 寸法d(Φmm)10 使用流体常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式) 寸法d1(mm)10 最高許容圧力(MPa)(常温の水・油・ガス)4.1、(150℃以下の水・油・ガス)1 ハンドル形状レバー式 材質(Oリング)FKM 材質(ハンドル)SUS430 材質(フタ)C3771BE クラス600 材質(弁箱)C3771BE 材質(弁棒)C3604BD(ニッケルめっき) ボア径フルボア バルブ種類ボールバルブ 接続方向ストレート

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:105

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 31
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32615371
2024-10-29
用途:
コンプレッサ
有限会社山口 様 (農・林・水産業)

同じ物、問題はない。耐久性は、分からない。これから2年たてば、解るはずです。値段は、普通だと、思います

1人が参考にしています
対象商品:
32615396
2024-06-24
用途:
配管補修
製造業

発注から迅速に納付いただきました。価格も納得のお値段で問題なし

1人が参考にしています
対象商品:
32615362
2023-09-05
用途:
タンクの水抜き
村山加工 様

他メーカーより通水径が大きいので水抜けが非常に良く助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
32615387
2021-07-21
用途:
水道水の開閉使用
有限会社丹野醤油店 様 (製造業)

注文してから納品までの時間が短く、仕事に支障なく助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
32615362
2021-02-24
用途:
ポンプのメンテナンス

つかいやすい商品です、これが一番長持ちが思想です。

1人が参考にしています
対象商品:
32615362
2020-05-19
用途:
埋設冠水パイプの修理
小山農園 様 (農・林・水産業)

埋設冠水パイプの修理に使用しました。今のところ問題なく使っています。

対象商品:
32615362
2020-05-19
用途:
潅水設備
農・林・水産業

農家の潅水設備においてもよく使用されている安定の品といえる商品です。

対象商品:
32615362
2018-10-13
用途:
お風呂の給湯配管に

これまでは、ゲートバルブを使用していましたが、しっかり閉まらなくなり、水(湯)が漏れ出てしまうようになったため、今回は耐熱性があるこちらのボールバルブに変えました。
開閉が楽になり、ボールバルブにして正解でした。
価格も安く、コスパ最高、物も良品です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする