VLCLVUEJN4H0 ラブコック アサヒAV 32709616

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VLCLVUEJN4H0 ラブコック アサヒAV 32709616
VLCLVUEJN4H0 ラブコック アサヒAV 32709616

ラブコック

(15件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個呼び径(A)8接続Rc×ホース注文コード32709616品番VLCLVUEJN4H0
参考基準価格(税別)¥2,220販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

耐食、流量特性、耐久性、機能性に優れた軽量・コンパクトな合成樹脂のバルブです。
ボディ形状は八角形で、スパナなどでの配管が容易です。
流量調節が可能です。

用途樹脂製のボールコックです。呼び径(A)8呼び径(B)1/4×10接続方向ストレート接続Rc×ホース形状ストレート材質(本体)U-PVCタイプメネジ×ホース使用温度範囲(℃)0~50寸法L(mm)91寸法H(mm)35規格JIS材質(シール)EPDM寸法A(mm)30ねじの種類Rc×ホース接続方式ねじ込み形寸法W(mm)22寸法l1(mm)15流体温度(℃)0~50ハンドル形状レバー式寸法l2(mm)30.5管内径(Φmm)10材質(Oリング)EPDM材質(ボディ)U-PVC最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2]RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールバルブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32709607
2022-09-15
用途: タンク配管用コック
日本農薬株式会社製造業

ホース‐ホースタイプを使用。対応ホース径の幅が広いので非常によい。

対象商品 : 32709643
2022-05-24
用途: 水槽の水抜きバルブとして使用
建設業・工事業

当方の仕様と価格共満足しており問題なく使用でき満足です。

対象商品 : 32709607
2019-12-16
用途: 温室に入れた塩田模型の流量調整
流域調整室技術事務所サービス業

接続簡単、流量調整はうまくできるが、塩水可能な小型ポンプで自吸可能なものが少ないか高価で、(他店のやむなく使用、濃度上がると流量減り)頻繁に調整しないといけません。バルブに塩結晶付いても作動正常でこれに関しては安くはないが優れものです。

1が参考にしています
対象商品 : 32709634
2020-02-28
用途: 試薬の滴下に使用
株式会社F・CRAFT製造業

何時も便利に使っているが、少しコックが固いので、もう少し柔らかいと良い。

対象商品 : 32709634
2019-06-14
用途: 活魚酸素に
カネイシ前田漁業部農・林・水産業

酸素量が細かく調整出来ていいね。魚も生き生きしてます。

対象商品 : 32709607
2018-12-29
用途: エアーの調整
サービス業

コックがあるので、エアー量を調節できるようになりました。とても便利です。

対象商品 : 32709607
2017-12-17
用途: 洗濯機付属風呂ポンプホース内残水排水のための空気取込用
製造業

T字継手と一緒に購入しました。洗濯後の風呂ポンプホースの後片付けの時にホース内の水を簡単に排水できるようになり、大変満足しています。

対象商品 : 32709607
2018-01-22
用途: エンジンカッターの給水に

エンジンカッターに取付使用しているが
固定するステーがほしい

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする