GC-1100 フラットチャック イマダ 33026296

GC-1100 フラットチャック イマダ 33026296
GC-1100 フラットチャック イマダ 33026296
GC-1100 フラットチャック イマダ 33026296

フラットチャック

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×20×51
内容量1台注文コード33026296品番GC-1100
参考基準価格(税別)¥12,500販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

汎用性の高い多目的。

用途コネクタのクランプなど。最大使用荷重(N)1000本体質量(g)約160本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×20×51口幅(mm)20開き幅(mm)最大/10
注意
※材料の硬さ、表面処理によってはクランプできないものもあります。
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フォースゲージの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/force_gauge/
2023-01-27

力量測定(トルク等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする