Kタイミングプーリ下穴品 XL037形 BFタイプ

(12件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33036394 品番 K16XL037BF
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現

寸法D(mm)17 寸法Do(mm)25.36 寸法Dp(mm)25.87 寸法F(mm)31 寸法K(mm)8 寸法LA(mm)15 寸法LB(mm)23 寸法M(mm)20 寸法d(mm)(最大/最小)10/6 歯数16 付属品フランジ 仕様プーリ概算質量(kg)/0.055 材質プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼 形状BF タイプXL037(W/11、H2.0) 種類タイミングプーリ 適合フランジKTF-103120 仕上下穴径は最小径H7に仕上げています
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:164

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33036394
2022-07-18
用途:
木材切断工具
製造業

自作スライド丸ノコ、DC12Vモーター主軸側に使用しています。異音もなく良い部品です。

対象商品:
33036421
2021-06-29
用途:
減速比変更のための交換

よくできています。この値段で。穴径は下穴8ミリまんまで8ミリシャフトにぴったり。留めネジやキー溝は掘る必要があるのと、フランジ板をカシメポンチで留めるように説明の紙が入っていたのですが、強い力で叩かないと止まりません。接着剤だともし剥がれたとき問題を起こす可能性があるので説明書きが入っていてよかったです。

対象商品:
33036421
2020-06-04
用途:
ミシンの補修用
製造業

軸穴自分で拡げるにあたって切れ味快調、加工性誠に良し。

1人が参考にしています
対象商品:
33036491
2020-03-16
用途:
製品の部品
株式会社 連取電機製作所 様

問題なく使用出来ました。
特に改善点は、ありません。

対象商品:
33036473
2019-02-18
用途:
フライス盤のメンテナンスのため
製造業

古いフライス盤のVベルトの代わりに購入しました。
フランジはスポットで溶接、シャンク径は20mmあったので旋盤で下穴を拡張しました。
サクサク削れて丈夫なプーリーです。

対象商品:
33036394
2018-08-31
用途:
農業機械の電動化 小型モーターに取り付けました
その他業種

小型ギヤードモーターは軸が細く、軸穴が小さい物でモータートルクに耐えるプーリーを探していました。適切なものが有り助かりました。

対象商品:
33036507
2017-08-27
用途:
ダンボールの送りローラの駆動に使用
株式会社城山 様

寸法精度は期待通りで、追加工して使用しています。問題無しです。

対象商品:
33036394
2013-11-27
用途:
工作機械の動力伝達用

卓上旋盤の樹脂部品置き換え用として使いました。加工が必要ですが安いので満足しています。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする