※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

K16L050AF Kタイミングプーリ下穴品 L050形 AFタイプ KANA(片山チエン) 33036701 K16L050AF Kタイミングプーリ下穴品 L050形 AFタイプ KANA(片山チエン) 33036701

Kタイミングプーリ下穴品 L050形 AFタイプ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33036701 品番 K16L050AF
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現

種類タイミングプーリ 材質プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼 歯数16 付属品フランジ 仕様プーリ概算質量(kg)/0.23 形状AF タイプL050(W/14、H2.5) 適合フランジKTF-165539 寸法F(mm)55 仕上下穴径は最小径H7に仕上げています 寸法M(mm)39 寸法LA(mm)19 寸法Dp(mm)48.51 寸法d(mm)(最大/最小)22/12 寸法Do(mm)47.75
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33036665
2017-03-03
用途:
機械部品。動力伝達

フランジも付属してきます。かしめるためにためにポンチが必要です。説明書にはリム部分に2mmでポンチを当てるようにと説明図があります。直径4mmのポンチ(https://www.monotaro.com/p/8849/4436/)とかで良いのかな?

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする