K30L050AF Kタイミングプーリ下穴品 L050形 AFタイプ KANA(片山チエン) 33036814

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

K30L050AF Kタイミングプーリ下穴品 L050形 AFタイプ KANA(片山チエン) 33036814
K30L050AF Kタイミングプーリ下穴品 L050形 AFタイプ KANA(片山チエン) 33036814

Kタイミングプーリ下穴品 L050形 AFタイプ

(1件のレビュー)
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
歯数30
30
10
12
14
15
16
17
18
19
20
21
22
24
25
26
28
32
34
36
38
40
42
44
内容量1個注文コード33036814品番K30L050AF
参考基準価格(税別)¥4,100販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現

種類タイミングプーリ材質プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼歯数30付属品フランジ仕様プーリ概算質量(kg)/0.89形状AFタイプL050(W/14、H2.5)適合フランジKTF-169978寸法F(mm)99仕上下穴径は最小径H7に仕上げています寸法M(mm)78寸法LA(mm)19寸法Dp(mm)90.96寸法d(mm)(最大/最小)30/12寸法Do(mm)90.20
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33036665
2017-03-03
用途: 機械部品。動力伝達

フランジも付属してきます。かしめるためにためにポンチが必要です。説明書にはリム部分に2mmでポンチを当てるようにと説明図があります。直径4mmのポンチ(https://www.monotaro.com/p/8849/4436/)とかで良いのかな?

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする