※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の プーリー
KANA(片山チエン)の タイミングプーリー
Kタイミングプーリ下穴品 H100形 AFタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33037986
品番
K14H100AF
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現
種類
タイミングプーリ
材質
プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼
歯数
14
付属品
フランジ
仕様
プーリ概算質量(kg)/0.51
形状
AF
タイプ
H100(W/28、H2.5)
適合フランジ
KTF-166141
寸法F(mm)
61
仕上
下穴径は最小径H7に仕上げています
寸法M(mm)
41
寸法LA(mm)
33
寸法Dp(mm)
56.60
寸法d(mm)(最大/最小)
26/14
寸法Do(mm)
55.22
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。