※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

K26H150AF Kタイミングプーリ下穴品 H150形 AFタイプ KANA(片山チエン) 33038442 K26H150AF Kタイミングプーリ下穴品 H150形 AFタイプ KANA(片山チエン) 33038442

Kタイミングプーリ下穴品 H150形 AFタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33038442 品番 K26H150AF
参考基準価格(税別)¥7,500 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現

種類タイミングプーリ 材質プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼 歯数26 付属品フランジ 仕様プーリ概算質量(kg)/2.69 形状AF タイプH150(W/40、H2.5) 適合フランジKFT-1611290 寸法F(mm)112 仕上下穴径は最小径H7に仕上げています 寸法M(mm)90 寸法LA(mm)45 寸法Dp(mm)105.11 寸法d(mm)(最大/最小)40/20 寸法Do(mm)103.73
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする