※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の プーリー
KANA(片山チエン)の タイミングプーリー
Kタイミングプーリ下穴品 H200形 AFタイプ
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33038871
品番
K40H200AF
参考基準価格(税別)
¥21,800
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現
種類
タイミングプーリ
材質
プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼
歯数
40
付属品
フランジ
仕様
プーリ概算質量(kg)/8.62
形状
AF
タイプ
H200(W/54、H2.5)
適合フランジ
KTF-16168150
寸法F(mm)
168
仕上
下穴径は最小径H7に仕上げています
寸法M(mm)
150
寸法LA(mm)
59
寸法Dp(mm)
161.70
寸法d(mm)(最大/最小)
65/30
寸法Do(mm)
160.33
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。