ホース の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
対象商品 : 09481954
2026-06-10
用途: ブレーキフルード圧送機の補修
工具のストレートで買ったブレーキフルード圧送機ですが、ホースがヒビ割れたのと、ホース表面からフルードが滲み出ていつも湿っているので交換しました。
塗装表面につくと最悪の事態になりますからね。
内径は6mmです。
元々のものより取り回しが楽で、ホース自体が強化されているので使いやすいです。
ステンレスのホースバンド(9-12mm)を2個用意して下さい。
ただ、透明ではない(ほとんど見えない)ので、フルード切れには要注意です。
必ず余裕を持って圧送しましょう。
1人が参考にしています
対象商品 : 09482225
2026-06-28
用途: エアー配管
片山車輛 様(自動車・二輪車・自転車関連業)
リピ買いです。今回は、エアーの本管からタイヤチェンジャーまでの配管に使用。信頼できるメーカーなので使用しています。因みに前回は、デフオイル交換用でモノタロウの電動ドリルに直挿しできるポンプの吐き出し用に使用しました。
1人が参考にしています
2026-05-25
用途: 機械のエアーを抜くのに使用
ユーテック銘板 様(製造業)
機械のエアーを抜くのに使用しています。以前はワイヤー入りを使用していたのですが、耐圧ホースなのでワイヤーが入っていなくても普通に使用できるし、
やわらかいのでホースを自由に動かせるのがよかった
1人が参考にしています
2026-02-16
用途: 車のメンテナンス
製造業
ホームセンターで探してもこの口径はありませんでした モノタロウ さまさまです助かりました 柔軟性も程よく思いどうりのアイテムでした
1人が参考にしています
2026-03-23
用途: 配管修理に
山本ケミカル株式会社 様
安すぎるのは劣化が早く、こちらはちょうどいいバランスです。
1人が参考にしています
2025-07-09
用途: 付け替え
今まで使っていたものが、経年劣化で破裂したために新たに購入。
値段も安くて配送も早くて助かりました。また購入したいと思います。
1人が参考にしています
2025-05-07
用途: 廃油のタンクジョイント用
自動車・二輪車・自転車関連業
耐圧ホース、糸縫込みだけあってカットするのにコツが必要でした。
廃油送り用の為高い圧はかかりませんがこれは長持ちしてくれそうです。
2人が参考にしています
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
ブレードホースの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/172/
1人が参考にしています
2023-02-02






![水・油・エアー 高耐圧用耐圧ホース[トヨシグナルホース TSG] TOYOX(トヨックス) 水・油・エアー 高耐圧用耐圧ホース[トヨシグナルホース TSG] TOYOX(トヨックス)](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono74056719-240621-02.jpg)