ルブリケータ(セレックス)

(6件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33121821 品番 L1000-8-W
参考基準価格(税別)¥3,700 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
接続口径(Rc)1/4 貯油量(cm3)20 付属品ボウルガード トラスコ品番344-4988 種別セレックス 全長(mm)133 質量(kg)0.1 タイプ白色タイプ 使用温度範囲(℃)5〜60 最高使用圧力(MPa)1.5 ねじの種類Rc 動作特性フロート上昇(油量有)にてスイッチOFF、フロート下降(油量無)にてスイッチON 使用流体圧縮空気 絶縁抵抗(MΩ)100以上(端子部〜ケース間、DC500Vメガにて) 使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可) 最大開閉容量50VA、50W(いずれか小さい方) 最大開閉電流0.5A 最小滴下流量(m3/min)(ANR)0.015 制御点数1点 最大使用電圧(V)AC240、DC200

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:549

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33121864
2024-07-01
用途:
エアシリンダに使う

代理店だと納期もかかるし送料もかかるのでモノタロウでクーポン使って買うのがお得です

対象商品:
33121864
2023-12-26
用途:
機会のメンテナンス

以前のシリーズは廃番になりましたがこのシリーズも安定の信頼性です。

対象商品:
33121821
2019-02-01
用途:
エアーモーターに給油

定番商品ですが、プラスチックが弱いのか、良くクラックが入ってエアー漏れします。

対象商品:
33121846
2014-09-30
用途:
アクチェーター直前の減圧弁として
建設業・工事業

オイル式レシプロコンプレッサー2.2Kwの後にCKDの大型フィルター、エアードライヤーを設置、〔ルブリケーターは使用していない〕負荷のエアーシリンダー直前で減圧しているが2年程度で減圧弁内部オリフィスにカーボン状のものが詰まりる。
具体的な損失は軽微であったが、それ以降は新規購入の物と半年ごとに交換、整備している。

1人が参考にしています
対象商品:
33121821
2014-12-12
用途:
工業用機械のディスクブレーキ用エアー配管

エアー3点セット中、ルブリケータのみ破損しましたが、単品販売があるので
助かりました。使用して全く問題ありません。

対象商品:
33121846
2013-09-07
用途:
マシニングセンターの潤滑油供給装置
有限会社アイケーエンジニアリング 様

交換作業が楽でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ルブリケータの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/178/
2023-02-17

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする