※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
代理店だと納期もかかるし送料もかかるのでモノタロウでクーポン使って買うのがお得です
以前のシリーズは廃番になりましたがこのシリーズも安定の信頼性です。
定番商品ですが、プラスチックが弱いのか、良くクラックが入ってエアー漏れします。
オイル式レシプロコンプレッサー2.2Kwの後にCKDの大型フィルター、エアードライヤーを設置、〔ルブリケーターは使用していない〕負荷のエアーシリンダー直前で減圧しているが2年程度で減圧弁内部オリフィスにカーボン状のものが詰まりる。具体的な損失は軽微であったが、それ以降は新規購入の物と半年ごとに交換、整備している。
エアー3点セット中、ルブリケータのみ破損しましたが、単品販売があるので助かりました。使用して全く問題ありません。
交換作業が楽でした。