※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
佐藤計量器製作所
佐藤計量器製作所の 環境測定(自然環境/安全環境)
佐藤計量器製作所の 温度計・温湿度計
佐藤計量器製作所の 温度計
棒状標準温度計
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
33193045
品番
0020-07
参考基準価格(税別)
¥67,000
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
高精度なガラス製温度計、検査成績書付
測定範囲(℃)
300〜360
最小目盛(℃)
0.1
全長(mm)
300
温度精度
±0.4℃
胴径(Φmm)
約6.2
設置方式
手持ち
アズワン品番
6-7702-08
温度表示方式
棒状目盛
温度計の種類
棒状温度計
注意
水銀を使用しています。
液切れやガラス管破損の原因になる為、取り扱い注意。