曜日別特売

V60ドリップケトル・フィット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ヘアラインシルバー
内容量1個注文コード33210888品番VKF-120-HSV
参考基準価格(税別)¥5,500販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

ハンドルをにぎるようにも持てます。フタは逆さに置けるフラットツマミです。ドリップしやすさを考えたハンドル形状。親指をハンドル上部にのせられます。

材質ステンレス、フェノール樹脂容量(L)0.8仕様全ての熱源に対応ヘアラインシルバー質量(g)400寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26.3×14.4×15アズワン品番64-5269-10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする