HARIO
V60ドリップケトル・フィット
商品レビューを投稿する
返品不可
色
マットブラック
ヘアラインシルバー
マットブラック
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33210897
品番
VKF-120-MB
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
ハンドルをにぎるようにも持てます。フタは逆さに置けるフラットツマミです。ドリップしやすさを考えたハンドル形状。親指をハンドル上部にのせられます。
材質
ステンレス、フェノール樹脂
容量(L)
0.8
仕様
全ての熱源に対応
色
マットブラック
質量(g)
400
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
26.3×14.4×15
アズワン品番
64-5269-11