画像準備中

GOT1000・2000シリーズ用 ハンディGOT用コネクタ変換ボックス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード33235695 品番GT16H-CNB-37S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥17,000
この商品は仕様など6種類から選べます 他の種類を見る
種類ハンディGOT用コネクタ変換ボックス シリーズGOT2000/GOT1000 適合規格UL/cUL、CE(EMC)、CE(RoHS)、KC 対応機種ハンディGOT、GT16ハンディのみ使用可能です、GT14ハンディのみ使用可能です。 外部接続ケーブル【GT2506HS-VTBD】GT16H-C30-37PE(3m)、GT16H-C60-37PE(6m)【GT2505HS-VTBD】GT11H-C30-37P(3m)、GT11H-C60-37P(6m)、GT11H-C100-37P(10m)【GT16ハンディGOT】GT16H-C30-37PE(3m)、GT16H-C60-37PE(6m)、GT16H-C100-37PE(10m)【GT14ハンディGOT】GT11H-C30-37P(3m)、GT11H-C60-37P(6m)、GT11H-C10

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
33235695 GT16H-CNB-37S 25757349 GT16H-CNB-37S 画像準備中 GOT1000・2000シリーズ用 ハンディGOT用コネクタ変換ボックス 三菱電機 1個 16,980 税込18,678 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする