ストロングケース

(29件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33481971 品番 GT-R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

耐衝撃性に優れた軽量ツールケースです。
内面の全面表面加工により、収納物を保護します。
仕切り板は用途にあわせて移動できます。
フタ裏にポケットが付いています(GT-CとGT-Rのみ)

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)150×465×355 内寸(幅×奥行×高さ)(mm)440×130×305 耐荷重(kg)20 付属品肩掛けベルト・鍵×2個・仕切板×2枚 材質本体/ ABS樹脂、フレーム/ アルミニウム、内装/ EVA樹脂・MDF 質量(kg)約2.5 ブラック 内寸法(mm)440×130×305 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)465×150×355 アズワン品番1-9675-02 鍵有

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:350

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 29
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-29
用途:
コードレス工具の予備充電器を収納ボックス現場に持参
教和建設株式会社 様

18Vバッテリーのツイン充電器が余裕で収納できます。
空いたスペースにバッテリーの予備も収納できる他
替刃やビットの予備の収納も出来大変満足しています。
ケース自体は軽量ではあるが、現場に対応出来る強度を持ち合わせています。
樹脂製のケースもあるとは思いますが弊社は北海道で気温がマイナス30
になる現場が有りケースの蝶番が破損してしまい直ぐに壊れてしまいます。

2024-10-02
用途:
備え付けのツールボックス
その他業種

大きさ、形状とも適切で持ち運びしやすく使いやすい。外装も手触りがよく居室においても違和感がない。ただ、蓋の側に厚みがあるのでその分の空間が無駄になりやすい。ポケットがあるとより便利に使えると思います。

対象商品:
33481971
2023-07-12
用途:
精密機器・運搬用
サービス業

強度・施錠・内部仕切りも便利なTOOL・BOXです

対象商品:
48878156
2020-12-16
用途:
スマートフォンなどの精密機械の運搬、出張時のサブバッグとして
Maestro-Jun 様 (卸売・小売業)

非常に頑強なのでPCやスマートフォン保護に大活躍しています。
中のゴム製パテーションは少しセットしづらいですが、好みの幅、レイアウトにカスタマイズできるので何かと便利です。仕切りがあることで、ショルダーにして使っても中身が散乱する心配もありません。
RIMOWAなどブランドもののジェラルミンケースのようなものを安価で探していたので、いい買い物ができました。
欲を言いますと、ショルダーベルトのクオリティをもう少し高めてほしいです。
あまり重く詰め込むとすぐに緩んでしまいます。

対象商品:
33481953
2021-01-15
用途:
OA機器メンテナンス時

とても軽くて使いやすい。工具差がゴムなのは良いと思います。仕切り板はもう一枚あれば尚よかったと思います。

対象商品:
33481953
2020-11-21
用途:
工具入れ
合同会社寿デンソー 様

軽くて丈夫で良い商品です。どこの工具入れも蓋側の工具差しが駄目になるのでMonotaROさんで汎用品を作ってみたらどうですか?

対象商品:
48878156
2021-01-23
用途:
商材の運搬
その他業種

ピッタリサイズでよかったです。中の匂いが気になる。

対象商品:
48878147
2020-06-14
用途:
顧客の工場へ訪問時に計測機と資料を持ち運ぶため
製造業

物が汚れる工場なので丈夫そうなので、口コミを見て決めた。なかなか良い。アルミケースだと似たのが沢山あり、あえて赤に。やや目立つから自覚をもって行動できそうだ。出張にもこのまま使えそうだ。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする