アタッシェケース

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード33482163 品番DX
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

仕切板なし(フリータイプ)A4サイズの用紙が、ピッタシ入るデラックスタイプのアタッシュ型ケース。錆びにくいステンレスピン採用

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)366×78×270 内寸(幅×奥行×高さ)(mm)354×50×242 用途現場、事務所でのツールや書類の保管ツール・書類の持ち運び用に便利 トラスコ品番402-8724 材質耐衝撃性コーポリマー 質量(kg)0.64 ブラック アズワン品番1-9586-03 外寸法・高さ(mm)78 RoHS指令(10物質対応)対応 外寸法・奥行(mm)270 本体内寸法(mm)354×242×50(蓋底71) 外寸法・間口(mm)366
注意
※直射日光の当たる場所等、高温になる場所での長時間放置は変形の原因になります。
※みがき粉・たわし類、シンナー・ベンジン類、火気、熱湯の使用は避けて下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:367

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-11
用途:
試作品の収納ケース(試作見本の展示用)
トライアル技研 様 (製造業)

樹脂性のケースは、強度強化のでっぱりも少なく内装材の設置が容易です。1台についてダンポール材とウレタン材で内装を構築しましたところ客先の評価も良かったです。構造も価格の割にはしっかりしているように思われます。2台購入しましたので耐久力などの調査はこれからです。市場を調べて見ましたが、非常にコスパの良い商品だと思います。安価に購入でき有り難う御座いました。

対象商品:
33482163
2021-07-13
用途:
8ミリビデオテープとミニDVテープの整理
その他業種

8ミリとミニDVビデオテープは今まで段ボール箱で整理してました。持ち運びグリップ付き、テープの背が一覧で見れる、中仕切りなし、ジャストサイズを探してこれにたどり着きました。できれば黒色だけでなく半透明があるといいですね。

2人が参考にしています
対象商品:
33482163
2021-04-12
用途:
小物入れ
西尾工芸 様

まだ使っていませんが、前のプラスチックケースが壊れたので購入しました、中が全て空いているので工夫次第で色々使えそうです。

1人が参考にしています
対象商品:
33482163
2021-01-04
用途:
書類を持ち歩く時

A4のバインダーがすっぽり入るので重宝してます。
思ったより丈夫なので、この価格ならコスパが良いと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
33482163
2020-03-29
用途:
海釣りのイカスッテ投入器「イカラ●ク100」収納ケースにピッタリ
サービス業

収納にピッタリです。プラケースを探していましたが、サイズが合わず、穴を開けたり、削ったり満足していませんでしたが、このケースは純正ぐらいピッタリ。留め金も金属ではないので、塩水が掛かっても心配なし。
バッカンにもぴったり収まり、イカスッテも収まり、夜釣りに欠かせない
けーすです。重宝しています。

対象商品:
33482163
2017-04-30
用途:
社内作業用ノートPC
株式会社クレイン電子 様

仕事の内容によってはノートPCを使ってデータ書き込み・検査作業があります。そのノートPCの片付けに困っていたのですが、このケースは中身が空っぽなので、これが逆に自由にものを詰められるため良かったです。価格も安いですし、その他の片付けBOXとしても利用できそうです。

対象商品:
33482163
2017-04-28
用途:
書類整理に

書類を持ち運ぶのに良いですね。プラスチックなので重要書類は注意が必要。

対象商品:
33482163
2017-05-19
用途:
機械メンテナンス・設備
建設業・工事業

意外とロックがしっかりして安心です。
中にクッションが入っているほうがいいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする