曜日別特売
KM-30 タンク運搬用台車 MONOVATE(旧:日東金属工業) 33512297

KM-30 タンク運搬用台車 MONOVATE(旧:日東金属工業) 33512297
KM-30 タンク運搬用台車 MONOVATE(旧:日東金属工業) 33512297
KM-30 タンク運搬用台車 MONOVATE(旧:日東金属工業) 33512297

タンク運搬用台車

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
適合径(Φmm)300
内容量1個注文コード33512297品番KM-30
参考基準価格(税別)¥14,500販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

キャスター部(スチール製)を除き、ステンレス(SUS304)を使用しています。

アズワン品番5-151-01耐荷重(kg)105適合径(Φmm)300寸法C(mm)65付属品キャスターストッパー(2個)材質[本体]ステンレス(SUS304)、[キャスター]スチール、[キャスター車輪]ゴム質量(kg)1.3寸法A(mm)306寸法B(mm)40寸法(mm)306×40.0×65本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)306×40.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33512342
2021-07-09
用途: 高圧タンク運搬用
株式会社 MIテック

100数十キログラムまで使用できるので安心して数十リットルのタンクを乗せられた。
板金加工で作るよりもコストは9分の一で手に入った。

対象商品 : 33512342
2021-09-03
用途: ゴミ箱置きに
アールアイ株式会社

スーパーカン丸型L のゴミ箱の置台に以前底にキャスターを付けたら底は強度なくぼこぼこになってしまいましたので買って置台に

1が参考にしています
対象商品 : 33512394
2019-05-28
用途: タンクの運搬用として
製造業

他社より安価だった為、複数購入しました。作りもしっかりしていて使い勝手も良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする