スピーディーボックス

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33600569 品番 SDB-475
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

片手で簡単!オープン&クローズ!
丈夫で握りやすい!大型カーブハンドル。もしもの場合も安心の差ブロック付!
蓋部リブと中皿仕切り板の連動で小物が混ざらない。
開け方を選べる2WAYオープン方式。フタを横にスライドさせると蓋が更に開きます。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)475×280×220 レッド 用途長もの・幅広工具などの収納に 材質(バックル)ポリアセタール 質量(kg)2 材質(本体)高耐衝撃性コーポリマー 外寸法・幅(mm)475 外寸法・高さ(mm)220 RoHS指令(10物質対応)対応 外寸法・奥行(mm)280

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:346

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33600553
2019-07-28
用途:
作業工具の整理
ロックメイト 様

信頼のリングスター製であるから、精度や強度に不満などあるはずがない。

蓋は90°で一旦止まり、横にずらすと向こう側まで倒れる点は説明書きにあるが、実際に使ってみたところ、全開状態からそのまま閉じれば自然に元の位置まで戻って閉じるようになっており、滑らかで使いやすい。
ワンタッチバックルは、しっかり噛み込んでくれるので安全ロックが必要ないくらいである。

外寸は写真手前側が円弧形状になっているのだが、単純な直線状にした方がより収納量が増えるように思う。
内部上皿はもう少し細かく仕切りを変えられると尚良い。また上皿寸法が深すぎるようにも思うが、これは使い方によるだろう。

色違いがもう少し多ければ有り難い。
使い勝手は良いので追加購入を検討中。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする