山洋電気
山洋電気の モーター(原動機)
山洋電気の ステッピングモーター
SANYO ステッピング
商品レビューを投稿する
121日以内出荷
返品不可
121日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
電源
二相
最大静止トルク(N・m)
0.38以上(2相励磁時)
注文コード
33614228
品番
103H5209-5040
参考基準価格(税別)
¥5,170
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
電源・最大静止トルク
など
181
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
0.31
種類
ステッピングモーター
取付方式
フランジ取付
電源
二相
定格電流(A/相)
0.25
サイズ(mm)
□42
最大静止トルク(N・m)
0.38以上(2相励磁時)