山洋電気
山洋電気の モーター(原動機)
山洋電気の ステッピングモーター
SANYO ステッピング
商品レビューを投稿する
121日以内出荷
返品不可
121日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
電源
三相
最大静止トルク(N・m)
0.196以上(2相励磁時)
注文コード
33614316
品番
103H5332-0310
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
この商品は
電源・最大静止トルク
など
181
種類から選べます
他の種類を見る
種類
ステッピングモーター
取付方式
フランジ取付
電源
三相
定格電流(A/相)
3
サイズ(mm)
□42
最大静止トルク(N・m)
0.196以上(2相励磁時)