山洋電気
山洋電気の モーター(原動機)
山洋電気の ステッピングモーター
SANYO ステッピング
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
電源
三相
最大静止トルク(N・m)
0.44以上(2相励磁時)
注文コード
33614368
品番
103H6332-0340
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥6,310
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
この商品は
電源・最大静止トルク
など
181
種類から選べます
他の種類を見る
種類
ステッピングモーター
取付方式
フランジ取付
電源
三相
定格電流(A/相)
3
サイズ(mm)
□50
最大静止トルク(N・m)
0.44以上(2相励磁時)