山洋電気
山洋電気の モーター(原動機)
山洋電気の ステッピングモーター
SANYO ステッピング
商品レビューを投稿する
121日以内出荷
返品不可
121日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
電源
五相
最大静止トルク(N・m)
0.225以上(2相励磁時)
注文コード
33614395
品番
103H6500-7311
参考基準価格(税別)
¥6,700
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
この商品は
電源・最大静止トルク
など
181
種類から選べます
他の種類を見る
種類
ステッピングモーター
取付方式
フランジ取付
電源
五相
定格電流(A/相)
1.4
サイズ(mm)
□50
最大静止トルク(N・m)
0.225以上(2相励磁時)