山洋電気
山洋電気の モーター(原動機)
山洋電気の ステッピングモーター
SANYO ステッピング
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33631877
品番
PB2D003R1U1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥54,600
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
TypeR(多軸)
種類
ドライバ
保護機能
電源電圧異常、回生電圧異常、オーバースピード、エンコーダ断線、リセット動作異常、CPU異常、過負荷停止、押し付け異常、ドライバ過熱
電源仕様
セパレート電源
インターフェイス
汎用入力(RS-485+パラレルI/O)
制御回路電源
DC24V
主回路電源
DC24V/36V