SANYO ステッピング

商品レビューを投稿する
121日以内出荷返品不可 121日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード33631904 品番PB3D003M200
参考基準価格(税別)¥28,800 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る
タイプTypeM 種類ドライバ 保護機能電源電圧異常、回生電圧異常、オーバースピード、エンコーダ断線、CPU異常、過負荷停止、位置偏差過大、原点復帰異常、不揮発性メモリ異常、初期化動作異常(動力線断線) 電源仕様単一電源 インターフェイスマルチ入力(RS-485+パラレルI/O+パルス列) 主回路電源DC24V/48V(□28モータは24Vのみ)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする