山洋電気
山洋電気の モーター(原動機)
山洋電気の ステッピングモーター
SANYO ステッピング
商品レビューを投稿する
121日以内出荷
返品不可
121日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33631913
品番
PB3D003M201
参考基準価格(税別)
¥28,800
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
TypeM
種類
ドライバ
保護機能
電源電圧異常、回生電圧異常、オーバースピード、エンコーダ断線、CPU異常、過負荷停止、位置偏差過大、原点復帰異常、不揮発性メモリ異常、初期化動作異常(動力線断線)
電源仕様
セパレート電源
インターフェイス
マルチ入力(RS-485+パラレルI/O+パルス列)
主回路電源
DC24V/48V(□28モータは24Vのみ)