山洋電気
山洋電気の モーター(原動機)
山洋電気の ステッピングモーター
SANYO ステッピング
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33631929
品番
PB4D003E2D0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥72,800
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
EtherCAT
種類
ドライバ
保護機能
電源電圧異常、回生電圧異常、オーバースピード、センサ異常、Wrap Around、CPU異常、過負荷停止、原点復帰異常、不揮発性メモリ異常、偏差カウンタオーバーフロー、初期化動作異常、過電流、アンプ過熱、サーボ異常、押し付け異常、通信異常 他
電源仕様
セパレート電源
インターフェイス
EtherCAT
制御回路電源
DC24V
主回路電源
DC24/48V