山洋電気
山洋電気の モーター(原動機)
山洋電気の ステッピングモーター
SANYO ステッピング
商品レビューを投稿する
121日以内出荷
返品不可
121日以内出荷とは
お気に入りに追加
全46種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33632498
品番
PBM423FCE20
参考基準価格(税別)
¥36,400
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
減速比
-
種類
ステッピングモーター
取付方式
フランジ取付
電源
直流
許容スラスト荷重(N)
9.8
モータ長(mm)
90
許容ラジアル荷重(N)
49
モデル
電磁ブレーキ付モデル