SANYO ステッピング

商品レビューを投稿する
121日以内出荷返品不可 121日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シャフト両軸 最大静止トルク(N・m)0.48以上(2相励磁時) 注文コード33645159 品番SH1424-5211
参考基準価格(税別)¥5,350 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298
この商品はシャフト・最大静止トルクなど12種類から選べます 他の種類を見る
質量(kg)0.38 種類ステッピングモーター 取付方式フランジ取付 シャフト両軸 電源二相 定格電流(A/相)2 サイズ(mm)□42 最大静止トルク(N・m)0.48以上(2相励磁時) モータ長(mm)48

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする