※□56
山洋電気
山洋電気の モーター(原動機)
山洋電気の ステッピングモーター
SANYO ステッピング
商品レビューを投稿する
121日以内出荷
返品不可
121日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33647058
品番
SP2566-5060
参考基準価格(税別)
¥11,300
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
1.2
種類
ステッピングモーター
取付方式
フランジ取付
シリーズ
F2モータ(IP65)
電源
二相
定格電流(A/相)
1
巻線抵抗(Ω/相)
7.8
許容スラスト荷重(N)
15
許容ラジアル荷重(N)
23