※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

入出力ケーブル自作用コネクタ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(2セット) 注文コード 34712447 品番 FX-I/O-CON2-SA
参考基準価格(税別)¥4,950 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
コネクタ仕様ハウジングHU-400S2-001、圧着コンタクトHU-411SA 適合工具第一電子工業(株)製 圧着工具(357J-13963)を別途手配要 用途FX1NC、FX2NC、FX3UC コネクタ入出力増設ブロック用 形状ストレート ピッチ- 種類角型 極数40 適合電線(mm2)0.5 結合方式ワンタッチ 適合電線範囲 AWG(#)#20 結線方法圧着
注意
※電線や圧着工具は付属しておりませんので、別途ご用意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする