三菱電機
三菱電機の 接続・省配線(制御機器)
三菱電機の コネクタ・コネクタ付ケーブル
三菱電機の 角型コネクタ
入出力ケーブル自作用コネクタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1パック(5セット)
注文コード
34712474
品番
FX2C-I/O-CON-SA
参考基準価格(税別)
¥6,050
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
コネクタ仕様
ハウジングHU-200S2-001、圧着コンタクトHU-411SA
適合工具
第一電子工業(株)製 圧着工具(357J-13963)を別途手配要
用途
FX1NC、FX2NC、FX3UC コネクタ入出力増設ブロック用
形状
ストレート
ピッチ
-
種類
角型
極数
20
適合電線(mm
2
)
0.5
結合方式
ワンタッチ
適合電線範囲 AWG(#)
#20
結線方法
圧着
注意
※電線や圧着工具は付属しておりませんので、別途ご用意ください。