曜日別特売
360 ツールパワー アステージ(I.BEAM) 34856577

 

360 ツールパワー アステージ(I.BEAM) 34856577
360 ツールパワー アステージ(I.BEAM) 34856577
360 ツールパワー アステージ(I.BEAM) 34856577
360 ツールパワー アステージ(I.BEAM) 34856577
360 ツールパワー アステージ(I.BEAM) 34856577

ツールパワー

(12件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード34856577品番360
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
2,098
用途
耐久性に優れたハードタイプボックス。
トレーが付いているので小物の収納もできます。
トレーには自由に仕切れる仕切り板がついており、小物の大きさに合わせてよりスッキリ収納できます。
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)375×223×208付属品仕切り板(小)×4、ベルト×1質量(kg)1.4ブラック材質(本体)ポリプロピレン外寸法・幅(mm)375外寸法・高さ(mm)208RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)223
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34856577
2017-10-25
用途: 趣味が釣りなので道具箱として使用
サービス業

ネット購入なので、実物を見ることが出来なかったので強度が心配でしたが
レビューを見てこれなら強度がありそうと思って購入しました。
思ったとおり、蓋に強度があり大変気に入りました。

対象商品 : 34856577
2017-04-26
用途: ケース

側面の凹凸が少ない工具箱を探していたら見つかった為良かった。

対象商品 : 34856577
2017-02-09
用途: 芝刈り現場作業時の携帯工具箱
建設業・工事業

蓋の強度を上げて、踏み台として使用したい。中断の棚を作り3段使用できると良い。

対象商品 : 34856577
2016-06-12
用途: 現場作業
農・林・水産業

普通問題なく、使用できました。

対象商品 : 34856577
2017-02-03
用途: 電線解体調査の際に必要な工具を保管している
製造業

思った以上に多くのものが入れられ、全く問題ありません。

対象商品 : 34856577
2015-07-28
用途: コスパが良いです。

T字レンチが保管出来る横幅の広めの工具箱を探してました。
中のトレイもシンプルで使いやすく、またトレイが薄いので本体側に厚めの工具も入るのが良いです。
価格の割に造りも良くコストパフォーマンスは悪く無いと思います。

対象商品 : 34856577
2015-07-28
用途: コスパが良いです。

T字レンチが保管出来る横幅の広めの工具箱を探してました。
中のトレイもシンプルで使いやすく、またトレイが薄いので本体側に厚めの工具も入るのが良いです。
価格の割に造りも良くコストパフォーマンスは悪く無いと思います。

対象商品 : 34856577
2014-02-23
用途: 工具箱

工具箱が劣化破損したためにこの工具箱に交換。トレイがもう少し大きいとなお良い。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする