ツールパワー

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34856586 品番 490
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
用途
耐久性に優れたハードタイプボックス。
大き目の工具を収納でき、トレーも付いているので小物の収納もできます。
トレーには自由に仕切れる仕切り板がついており、小物の大きさに合わせてよりスッキリ収納できます。
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)490×253×232 付属品ベルト×1、仕切り板(小)×4 質量(kg)1.6 ブラック 材質(本体)ポリプロピレン 外寸法・幅(mm)490 外寸法・高さ(mm)232 RoHS指令(10物質対応)対応 外寸法・奥行(mm)253

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:345

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34856586
2019-02-11
用途:
機械部品の整理
教育・研究機関

機械部品の整理用に使用しています.かなり重いものを入れていますが,しっおありとして安心できると思います.

対象商品:
34856586
2014-04-14
用途:
機械移動

持っている工具入れが一杯になったので少し多き目のを購入しました、ショルダーに成るので両手が塞がっていても使えるところが良かったです。

対象商品:
34856586
2013-06-10
用途:
道具入れ

安くて丈夫で、沢山収納できて満足です!

対象商品:
34856586
2014-12-25
用途:
工事全般に使用 特に車載工具箱として
FKシステム 様

以前から同一工具箱を使用しておりましてが、購入したくても商品が見当たらなかったのですが先日何気なく見ているとあったもので即購入いたしました。
商品自体ですが頑丈で特に車載工具箱として使用しておりました。(今回続いて2個購入いたしました)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする