曜日別特売
590 ツールパワー アステージ(I.BEAM) 34856595

 

590 ツールパワー アステージ(I.BEAM) 34856595
590 ツールパワー アステージ(I.BEAM) 34856595
590 ツールパワー アステージ(I.BEAM) 34856595
590 ツールパワー アステージ(I.BEAM) 34856595
590 ツールパワー アステージ(I.BEAM) 34856595
590 ツールパワー アステージ(I.BEAM) 34856595

ツールパワー

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
外寸法・幅(mm)590
質量(kg)1.7
外寸法・高さ(mm)253
外寸法・奥行(mm)268
内容量1個注文コード34856595品番590
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698
用途
耐久性に優れたハードタイプボックス。
大き目の工具を収納でき、トレーも付いているので小物の収納もできます。
トレーには自由に仕切れる仕切り板がついており、小物の大きさに合わせてよりスッキリ収納できます。
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)590×268×253付属品ベルト×1、仕切り板(小)×4質量(kg)1.7ブラック材質(本体)ポリプロピレン外寸法・幅(mm)590外寸法・高さ(mm)253RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)268
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34856586
2019-02-11
用途: 機械部品の整理
教育・研究機関

機械部品の整理用に使用しています.かなり重いものを入れていますが,しっおありとして安心できると思います.

対象商品 : 34856586
2014-04-14
用途: 機械移動

持っている工具入れが一杯になったので少し多き目のを購入しました、ショルダーに成るので両手が塞がっていても使えるところが良かったです。

対象商品 : 34856586
2013-06-10
用途: 道具入れ

安くて丈夫で、沢山収納できて満足です!

対象商品 : 34856586
2014-12-25
用途: 工事全般に使用 特に車載工具箱として
FKシステム

以前から同一工具箱を使用しておりましてが、購入したくても商品が見当たらなかったのですが先日何気なく見ているとあったもので即購入いたしました。
商品自体ですが頑丈で特に車載工具箱として使用しておりました。(今回続いて2個購入いたしました)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする