ディスクグラインダーケース

(15件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード34856647 品番DC-400
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
用途
100mmのディスクグラインダー、小物等が収納できます。
ナチュラルカラーなので外から内容物が確認できます。
2種類のトレーが入っており、作業に必要な工具や関連する用具などを整理して収納でき、移動にも便利です。
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)400×255×200 質量(kg)1.3 ナチュラル 材質(本体)ポリプロピレン 外寸法・幅(mm)400 外寸法・高さ(mm)200 RoHS指令(10物質対応)対応 外寸法・奥行(mm)255

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:341

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34856647
2022-10-24
用途:
機器の保管用
製造業

機器本体、替え刃等お収まりは良い。上蓋も小物を入れるのに確認できる為良い。
後は耐久性か?普通に使う分には問題なさそうだが、金物の耐衝撃性や落下物にどれだけ頑張ってくれるか。
大きい分、週能力があるので満足はしている。

1人が参考にしています
対象商品:
34856647
2022-10-15
用途:
コンクリートカッター
建設業・工事業

少し加工すれば、集じんカバーも収納できるので、非常に便利です。
本体の材質が紫外線に弱いのか、1個目は、せんべいのように
砕けて壊れました。半透明でなくとも良いので、長く使える材質に
していただくと、ありがたいです。

2人が参考にしています
対象商品:
34856647
2022-08-11
用途:
グライダーケースとして
赤帽 ティーケー運送 様 (運輸・通信業)

ぴったりはまり 小物等も入れるスペースもあり とても使い勝手がいいです

1人が参考にしています
対象商品:
34856647
2021-01-15
用途:
グラインダーの収納

グラインダーに関する小物もまとめて収納できるため
整理整頓に重宝しています。

1人が参考にしています
対象商品:
34856647
2021-02-10
用途:
錆取り、ちょっとした部材の切断等

各社のディスクグラインダーが収まるサイズ感が良い。
ただし、各砥石を収納するのにはもう少し収納スペースが欲しい。

対象商品:
34856647
2019-01-23
用途:
研磨作業等
グレイブプロ 様 (卸売・小売業)

100oグラインダーを入れようとしましたが、コードが無理やり曲げないと入らない、入ったところでケースが膨れ上がり蓋が閉まらない状態です。もう少し幅があるといいかも!

4人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
品質改善に努めてまいります。

対象商品:
34856647
2016-06-08
用途:
グラインダーケースとして
株式会社オフィス ケイ ティー アイ 様

10年近く前に購入した同じものが、紫外線の影響かヒビが入り始めたのでスペアとして購入。オールインワンケースとしては重宝していました。もう少し刃を入れるスペースがあるとグッド!!

2人が参考にしています
対象商品:
34856647
2018-05-29
用途:
DIYでの作業
建設業・工事業

研磨用カバーを付けたまま収納できるが、切断用カバーだと蓋が閉まらないのは残念です。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする