アステージ(I.BEAM)
アステージ(I.BEAM)の 物品棚/収納用品
アステージ(I.BEAM)の ツールボックス/ツールバッグ
アステージ(I.BEAM)の 樹脂製(プラスチック)
オールインパワー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
34856692
品番
350
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
用途
文具やホビー等の多目的収納に便利です。
上蓋は内容物が見やすいナチュラルカラー。
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
342×203×155
質量(kg)
0.5
色
ブラック
材質(本体)
ポリプロピレン
外寸法・幅(mm)
342
外寸法・高さ(mm)
155
RoHS指令(10物質対応)
対応
外寸法・奥行(mm)
203