アステージ(I.BEAM)
アステージ(I.BEAM)の 物品棚/収納用品
アステージ(I.BEAM)の ツールボックス/ツールバッグ
アステージ(I.BEAM)の 樹脂製(プラスチック)
オールインパワー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
34856701
品番
400
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
用途
文具やホビー等の多目的収納に便利です。
上蓋は内容物が見やすいナチュラルカラー。
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
387×218×180
材質
ポリプロピレン
質量(kg)
0.6
色
ブラック
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
387×218×180
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
34856701
400
34856692
350
オールインパワー
アステージ(I.BEAM)
1個
¥
1,098
税込
¥
1,208
容量違いになります