15W-40 ディーゼルグランド ENEOS(旧:JXTGエネルギー) 34921047

ディーゼルグランド

(29件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1缶(20L)
SAE15W-40
内容量1缶(20L)注文コード34921047品番15W-40
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

JASO DH-2に適合。DPFのフィルター詰まりを少なくすることで、排圧の上昇を防ぎ、DPFの負荷を低減し省燃費性も向上。
清浄性、耐磨耗性に優れているため、エンジン各部の磨耗やカーボン・スラッジの付着を防ぎ、エンジン寿命も延長することができます。燃焼によって発生したススが混入しても粘度上昇が抑えられます。

用途
大型トラック、バスなどのディーゼルエンジン用、特にDPF装着車用
SAE15W-40APICF-4ベースオイル鉱物油容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20LJASO規格DH-2RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
※お届け先宛名が法人様名でない場合はキャンセルさせていただきます。ご了承ください。※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※4トン車が侵入できない場所への配送はいたしかねます。
※配送不可の場合、ご注文後にキャンセルのご案内をさせていただきます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:29
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34921031
2024-05-20
用途: ディーゼル車のオイル交換
株式会社西院ホンダ

物自体は良いと思いますがだんだん値段が上がって来てるのが痛い!

対象商品 : 34921031
2023-07-24
用途: 2tトラックのオイル交換

DPF対応との事で、新車2トントラックのオイル交換用に購入。
トラックのオイル交換は初めてだったので何リッター使うか、ドレンはどこかなど説明書を調べつつ無事交換。
結果すぐに。ディーラーでの純正オイルより、リッター0,2キロ燃費が伸びました。
でも、最近のオイルのレベルゲージって見づらいですね

1が参考にしています
対象商品 : 34921047
2023-06-23
用途: トラクターその他建設機械等のエンジンオイル交換
農・林・水産業

まだ未使用、配送手配が早い、ENEOS製品なので信頼して購入しました。

対象商品 : 34921031
2021-12-07
用途: 車のオイル交換

排ガス規制エンジン用で使えるグレードで特に問題は有りません。
エンジンも調子良く回ります。

1が参考にしています
対象商品 : 34921031
2020-11-24
用途: 自動車ハイエ-スのオイル交換
三幸美商株式会社サービス業

価格が安いので交換する。距離を短くしている
製品も安心している 最高に良い品ものです。

対象商品 : 34921031
2020-10-07
用途: ユーティリティー車積載の発電機メンテナンス時
製造業

これまで定期的にメンテナンスをしておりますが途中で停止などのアクシデントもなく問題なく作動しております。

対象商品 : 34921031
2019-04-19
用途: 社用車に使用
株式会社トレジャーファクトリーサービス業

コスパも良く、なかなかの優れもので、毎回安心して使用しています。

対象商品 : 34921031
2017-12-05
用途: エンジンのオイル交換
製造業

オイルのグレードの割に価格が安く使用してみました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの粘度について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/enginoil_nendo/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの種類と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_type/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのメンテナンス
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_maintenance/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの交換
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_koukan/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのベースカテゴリ分類について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/base_oil/
2022-07-28

エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする