溶接用品 の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
家庭用100V溶接機で使用。70アンペア、母材厚3.5ミリで、十分な溶接学校できました。欲を言えば、もう少し溶け込みが欲しい感はあったけど、家庭用溶接機という事を考えれば、まずまずかな。リピートで買おうと思ったらまさかの取り扱い終了!残念です。
数あるモノタロウブランドのなかで、これほど傑出した存在はなかった。
(品質、封入量・価格いずれも大満足)
代替品などJIS規格に合致した市販大手メーカーの溶接棒だと、私の使っている溶接機の出力の低さや経年劣化のせいか、当該品のようにツキがよくないし、ビードもきれいに持続しない。
従来は2.0径を主に使っていたのだが、2.5径のほうがさらに安定した作業ができるし、溶接棒の減りも少なく経済的。
廃版時、特価品扱いになったので何箱かまとめ買いした。いまだにそれを大切に使っている。先週も作業をして「もっとたくさん買っておいても良かった…」と、少し後悔しているくらいだ。
もはや復活の可能性もないだろうが、世はまさに激しい物価高の昨今。
今思えばこれほどの廉価で良品が入手できたことに感謝しなくてはならないと思う。
(再販期待しています…)
☆安いので不安でしたが有名メーカーの物と何ら変わりはなかったので、今度は大量購入したいとおもいます。良い商品なので、このままの品質で値段も上がらないように頑張って下さい(^_-)-☆
低電圧用とは記載されていませんが家庭用の100V低電圧交流アーク溶接機でも使え、アーク発生や再アーク性、アーク連続性、ビード連続性に優れ使いやすい製品です。
ただし伸び率がわからないので関連があるかは判りませんが、若干溶接割れが発生しやすい気もします。その場合はウィービング等で調整うすると何とか割れずにできます。
販売終了とのことで是非代替品を販売してほしいと思います。
同等の市販品を使っていましたが作業性及び仕上がりに満足しています。
何よりコストパフォーマンスがすぐれています、リピートしたい商品です。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 材料は外国製ですか?日本製ですか?
- 回答:
- 海外製となっております。