XHP-3 プリント基板用コネクタ XHシリーズ ハウジング JST(日本圧着端子製造) 34953222 XHP-3 プリント基板用コネクタ XHシリーズ ハウジング JST(日本圧着端子製造) 34953222

プリント基板用コネクタ XHシリーズ ハウジング

(26件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10個) 注文コード 34953222 品番 XHP-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥108
販売価格(税別)
98

独創的なダブルリーフコンタクト・ボックス型ベース付ポスト・ボス有タイプベース付ポスト・相換性・AH端子に適合

規格
Recognised E 60389
Certified LR 20812
R50014297
接触抵抗(mΩ)
初期:10以下
環境試験後:20以下
極数3 寸法A(mm)5.0 寸法B(mm)8.2 寸法C(mm)9.8 適合ピン:BXH-001T-P0.6 ベース付ポスト:B※B-XH-A(LF)(SN) トラスコ品番413-8724 材質ナイロン6・UL94V-0 ナチュラル(白) ピッチ(mm)2.5 使用温度範囲(℃)-25〜+85(通電時の温度上昇値を含む) 定格電圧(V)250(AC・DC) 耐電圧AC1000 1分間 定格電流(A)3(AC・DC)(AWG♯22使用時) 絶縁抵抗(MΩ)1000以上 適合電線AWG♯30〜♯22 適合プリント基板厚さ(mm)1.6

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:427

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 26
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-18
用途:
試作プリント基板作成
教育・研究機関

コピー品と比べて作りがしっかりしてるのが分かります。

対象商品:
34953213
2025-09-23
用途:
基盤組み込み
有限会社ユニキューブTecnos 様 (製造業)

使い易いと思います。ファーストン端子との相性もあるとはおもいますが。

対象商品:
34953213
2023-09-05
用途:
基板の接続
東京パーツ工業株式会社 様 (製造業)

HXシリーズのベースと一緒に購入しましたが、接続の相性が良く差し込み時はカチッと音がします。抜く時も余り大きな力は要らない感じでとても良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
34953213
2023-09-12
用途:
電子部品の作成
その他業種

しっかりしたコネクタで愛用しています。IoTなどの電子回路作成に利用しています。4pinの方が汎用性があってよいかもです。

対象商品:
34953222
2021-01-15
用途:
コネクター

この商品には、爪が2つあって、しっかりと緊結してくれる。しかも、爪を1つ削って使用すると、緊結力が程よく弱って、抜きやすくもなる、大変使い勝手が良い商品です。

1人が参考にしています
対象商品:
34953301
2019-08-12
用途:
欠損パーツ補充
サービス業

接続端子としてXHコネクタ11ピンのポストのみを持つ機器を入手したが、ケーブルが付属しなかった為、自作用としてハウジングを購入。
コンタクトは別途入手し、自分の用途には不備なく使用できた。

1人が参考にしています
対象商品:
34953247
2018-08-14
用途:
電子工作用

2ピン・3ピンは常備していますが、今回は多端子のコネクタが必要となり通販を利用しました。品物は長年問題なく使っており、ピンを共用できるのと、わざわざ秋葉原まで買いに行くか、送料を払って通販を利用しなくても、いろいろと買い物するついでに頼めるので便利でした。
今後も利用します。

1人が参考にしています
対象商品:
34953213
2018-04-25
用途:
試作の回路基板用
製造業

JSTの標準コネクタなので、問題ない。手配単位も10個で注文しやすいし価格も少量のわりに安いと思う。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする