D-subコネクタ電磁障害(EMI)対策型

(6件のレビュー)
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個 極数37 材質/仕上(シェル)鋼/ニッケルメッキ、(インシュレータ)ガラス入りPBT・UL94V-0/黒色、(コンタクト)銅合金/金メッキ 注文コード34986131 品番DC-37PF-N
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699
この商品は極数・材質/仕上など10種類から選べます 他の種類を見る

半田結線式の標準タイプD※N(プレスコンタクト使用)と同形状で、シェルはニッケルメッキ仕上、ピン側フロントシェルにグランディングディンプル加工がしてあり、シェル同士の接触を確実にし、シールド効果を高めたEMI対策型です。

タイプピン トラスコ品番417-8041 材質/仕上(シェル)鋼/ニッケルメッキ、(インシュレータ)ガラス入りPBT・UL94V-0/黒色、(コンタクト)銅合金/金メッキ 極数37 寸法H(mm)1.5(±0.4) 形状ストレート 種類角型 寸法A(mm)69.3(±0.5) 寸法F(mm)57.7(±0.4) 寸法D(mm)- 定格電流(A)5(コンタクト1芯当り) 寸法E(mm)12.6(±0.5) 寸法B(mm)- 寸法C(mm)63.5(±0.13) 寸法D2(mm)8.4(±0.25) 仕上(コンタクト接触部)金めっき 寸法B2(mm)55.47(±0.25) 寸法G(mm)10.7(±0.4) 寸法K(mm)3.28(±0.25) 絶縁抵抗(MΩ)5000以下 接触抵抗(mΩ)2.7以下 結合方式ねじ コンタクト形状オス RoHS指令(10物質対応)対応 適合電線範囲 AWG(#)#20 耐電圧(V/min)AC1250 結線方法はんだ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:467

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34986122
2023-03-09
用途:
設備の通信用に使用
製造業

設備の通信用として使っていますが、距離が25mと長いので、シールド線仕様で
つかっています。半田等使い易く問題ありませんでした。

対象商品:
34986104
2018-10-10
用途:
信号線のコネクター、スタンド内
有限会社大英電気 様

計量器の指定にて使用していますが、いままで故障もなく使用しています。

1人が参考にしています
対象商品:
34986104
2018-05-09
用途:
レーザ−への外部パルス信号入力のため
国立大学法人広島大学 様 (教育・研究機関)

注文した通りのものでとくに問題なく使用した。使い勝手も悪くない。

対象商品:
34986147
2017-01-23
用途:
ケーブルの作成

毎回、この部品を使用しています。ノーブランドと比べ、少々高いですが、電磁障害対策となっているようですので、こちらを使用。

対象商品:
41193564
2016-05-09
用途:
配線点検用アダプタ作成

機器からコネクタまでの配線を調べるアダプタ作成の為に購入しました。

対象商品:
34986104
2015-10-13
用途:
製品にケーブルを接続する為のコネクターとして使用

製品に使用する為、きちんとした物を使用する必要があり、電磁障害対策品という事で選定。
気持ちの問題かもしれないが、ノーブランドの安い製品に比べて、カッチリとしている感じはする。
電磁障害に対してのテストは実施していないので、ノーブランドと比較してどの程度差があるかは不明。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする