JR9C スパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業) 35017437

スパークプラグ 2輪車用

(1616件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個
端子形状
ネジ型
仕様
1極式プラグ
注文コード
35017437
品番
JR9C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥780

中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。
ニューセラミックの絶縁体を使用しています。
レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。

端子形状
ネジ型
主な適合車種
GSX750F(’89.3~) 必要本数:4、GSX-R750(’88.3~’89.12) 必要本数:4、GSX-R750J(’88) 必要本数:4
仕様
1極式プラグ
パーツNo.
09482-00397
関連資料:HONDA KAWASAKI SUZUKI
注意
パッケージが画像と異なる場合がございますが、内容商品は同じものです。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
35017437JR9C75928869JR9C画像準備中スパークプラグNGK(日本特殊陶業)1本
¥598
税込¥658
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1616 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09990644
2026-09-15
用途: バイク必需品
電気・ガス・熱供給・水道業

現在、250cc×2、125cc×1台のバイクを所有していますが、すべてにNGKのプラグを使用しています。愛用歴は25年以上ですが、理由は安定の高品質です。現在通勤で週5日、片道25kmを125ccのスクーターで通っていますが、大体7000から7500kmで交換しています。安価なので、悪くなる前に交換を心掛けてます。

対象商品 : 09990601
2026-07-08
用途: 定期交換に

スーパーカブ(HA02)の指定交換部品です。今まで使っていた同じ型番のプラグの定期交換に使いました。しばらく使ったプラグに比べると、少しトルクが上がった気がします。

1人が参考にしています
対象商品 : 35016581
2026-09-09
用途: メンテナンス

不具合無く使用しています。定期的に交換することで、エンジンの調子がよくなります。

1人が参考にしています
2026-09-22
用途: 整備
THINK 様(自動車・二輪車・自転車関連業)

何年も交換していなかったので購入しました。コストパホーマンスもよく万蔵句です。

2026-04-20
用途: スーパーカブの整備に・・・。
その他業種

最近、長年愛用しているスーパーカブの燃費が俄然悪くなり、エアエレメント交換にあわせてスパークプラグも交換しました。
マニュアル記載の標準タイプですからまずは安心かと思います。

2人が参考にしています
2026-07-23
用途: スーパーカブ用
その他業種

鉄カブにはやっぱりNGK ずっと使ってます たまにイリジウムも使いますがノーマルで充分かな

対象商品 : 09990504
2026-05-18
用途: スクーターの整備に使用しました。
農・林・水産業

注文してすぐに届き取り付けて、エンジンの調子が最高に良くなって大変満足しています。

対象商品 : 09990504
2026-05-11
用途: 自動車、オートバイの整備
医療・福祉・介護関連業

古い2輪用なので最寄りのホームセンターでの取り扱いがなくなりました。格安で手に入り満足しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用スパークプラグ関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする