※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

留点付棒状温度計 1/1目盛

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 目盛範囲(℃)0〜300 注文コード35052746 品番0〜300℃ 300mm
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,000
この商品は目盛範囲など7種類から選べます 他の種類を見る

留点付棒状温度計は、体温計の様に測定された最高の温度を表示するものです。。最高温度確認後は、体温計の様に振り下げて下さい。この場合、気温以下には下がりません。

全長(mm)300 最小目盛(℃)1 目盛範囲(℃)0〜300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする