※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
三商
三商の 環境測定(自然環境/安全環境)
三商の 温度計・温湿度計
三商の 温度計
デジタル最高・最低温度計
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
35054198
品番
TP7/A81F
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
設定した時間の最高/最低温度を内部/外部センサの2ヶ所で確認。最高・最低温度を記録。日付/時計/内外温度差表示機能付。
外形寸法(mm)
60×18.5×125
電源
単4乾電池1個
測定範囲(℃)
内部:-10〜+50外部:-20〜+70
コード長さ(m)
約3
センサー
サーミスタ
精度(℃)
内部:±1.0℃(0〜+40.0℃)±2.0℃(左記以外)外部:±1.0℃(-5.0〜+45.0℃)±2.0℃(左記以外)
分解能(℃)
0.1℃