※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

標準デジタル白金温度計 サンピーティー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35056395 品番SPT-800PT 本体のみ
参考基準価格(税別)¥34,000 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

高精度・高分解能な白金測温抵抗体センサ(4線式)を採用した温度計です。。表示分解能0.01℃(at-99.99〜199.99℃)。。日本製で修理、校正等も安心。。本体はIPX6に準拠した安心防水構造。抗菌樹脂を使用しており、衛生的。側面には落下衝撃吸収ゴムを採用。。オートパワーオフ機能、データホールド機能、最高/最低値メモリ機能、データメモリ機能(128データ)、偏差表示機能搭載。

質量(g)約150 電源単4アルカリ乾電池2個 分解能0.01℃(-99.99〜199.99℃)0.1℃(200.0〜850.0℃) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×40×172 精度(℃)±(0.1%+0.05)℃
注意
※センサは別売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする