SBR121 アネロイド型気圧計 三商 35056797

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

アネロイド型気圧計

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード35056797品番SBR121
参考基準価格(税別)¥31,000販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

hPaとmmHg両目盛の汎用タイプ。。駆動エネルギー不要。。温度補償付の高精度タイプ。。検査証付取扱説明書付。

測定範囲(hPa)905~1055(680~790mmHg)材質本体:真鍮、アルミニウムケース:鉄(焼付け塗装)精度±2hPa以内(at+20℃)最小目盛1Pa/1mmg外寸法(mm)Φ112×45温度誤差3hPa以内(0~+30℃)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

気象計器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする