※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱電機
三菱電機の モーター(原動機)
三菱電機の サーボモーター
サーボモータ 標準モータ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
35111964
品番
HC-SFS202
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥192,000
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
中慣性。低速から高速までモータの定格回転速度も目的に合わせて使用できます。
用途
搬送装置、ロボット、X-Yテーブル
ブレーキ
ブレーキなし
質量(kg)
12
寸法L(mm)
145
保護構造
全閉自冷(保護法式IP65)
最大トルク(N・m)
28.5
モータータイプ
サーボモータ
定格電流(A)
11
寸法C(mm)
35 +0.010/0
最大電流(A)
33
対応機種
三菱電機製サーボアンプのMR-J2S-200Aに対応
寸法M(mm)
176
寸法N(mm)
79
検出器
速度・位置/アブソリュート、インクリメンタル共用17ビットエンコーダ(サーボモーター1回転あたりの分解能:131072p/rev)
電源設備容量(kVA)
3.5
周囲湿度(%RH)
80以下(結露のないこと)、保存/90以下(結露のないこと)
寸法KL(mm)
68.5
標高(m)
海抜1000以下
振動(m/s
2
)
X/24.5、Y/49
回転速度(r/min)
2500(最大)、2875(瞬時許容)
寸法KA(mm)
142
雰囲気
屋内(直射日光が当たらないこと)、腐食性ガス・引火ガス・オイルミスト・塵埃のないこと
周囲温度(℃)
0〜40(凍結のないこと)、保存/-15〜70(凍結のないこと)
寸法KB(mm)
46
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])
2000
定格トルク(N・m)
9.55
装備品
オイルシール
定格出力容量(kW)
2
回生ブレーキひん度(回/分)
64
慣性モーメント(J(×10
-4
kg・m
2
))
42.5
推奨負荷慣性モーメント比
サーボモーター慣性モーメントの1.5倍以下